{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118820 15 | |
EAN/GTIN | 4045197037985 | |
Številka proizvajalca | 118820 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
48,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
37,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HM | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |