{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118820 17 | |
EAN/GTIN | 4045197038005 | |
Številka proizvajalca | 118820 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |