{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118820 18 | |
EAN/GTIN | 4045197038012 | |
Številka proizvajalca | 118820 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |