{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118820 22 | |
EAN/GTIN | 4045197038043 | |
Številka proizvajalca | 118820 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm 22 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 | 22 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |