{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 26,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118820 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197878557 | |
Številka proizvajalca | 118820 26,5 |