{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118820 27 | |
EAN/GTIN | 4045197038081 | |
Številka proizvajalca | 118820 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
60,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | ||
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HM | HM | HM | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Svedri za vrtanje z jedrom |