{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118820 32 | |
EAN/GTIN | 4045197038128 | |
Številka proizvajalca | 118820 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 55 mm 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |