Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 30 mm 15 mm

Št. art.: 118780 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118780 15
EAN/GTIN 4045197514615
Številka proizvajalca 118780 15

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
75
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.
Karbidna trdina s specialno prevleko TiAlN − dolga življenjska doba in odlična rezalna zmogljivost.

Uporaba:

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

Obseg dobave:

Brez izmetalnega čepa.

Opomba:

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico