{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118780 20 | |
EAN/GTIN | 4045197514660 | |
Številka proizvajalca | 118780 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | |
Dolžina L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |