{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,2 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197020376 | |
Številka proizvajalca | 114500 9,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |