{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 3,2 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197019776 | |
Številka proizvajalca | 114500 3,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.837 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.183 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
10.801 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.801 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | rdeča | brez | rožnata | modra | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |