Spiralni sveder HSS-E 10,1 mm

Št. art.: 114500 10,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    42,24 € / kos
  • od 5 kos
    35,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10,1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 71,9 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 10,1 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114500 10,1
EAN/GTIN 4045197020468
Številka proizvajalca 114500 10,1

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ojačano jedro.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS-E  10,1 mm

Spiralni sveder HSS-E 10,1 mm

po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od 1  Kosov
42,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od 1  Kosov
23,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,18 €
2,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
7,65 €
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od 1  Kosov
66,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiAlN
Celotna dolžina L 133 133 133 133 133
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo
Kot konice 130 130 130 130 130
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Dolžina utorov Lc 87 87 87 87 87

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico