{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197019752 | |
Številka proizvajalca | 114500 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
2.109 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12.329 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.380 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.830 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.399 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.536 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |