{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,4 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197019790 | |
Številka proizvajalca | 114500 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.842 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |