Spiralni sveder HSS-E 9,5 mm

Št. art.: 114500 9,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,08 € / kos
  • od 5 kos
    25,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Kot spirale 35 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 66,8 mm
    Dolžina utorov Lc 81 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    ⌀ držala Ds 9,5 mm
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,09 mm/v
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114500 9,5
    EAN/GTIN 4045197020406
    Številka proizvajalca 114500 9,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 750 N/mm
    P
    37
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Ojačano jedro.
    S koničenjem oblike C.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico