{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,1 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020062 | |
Številka proizvajalca | 114500 6,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.624 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | modra | rumena | rdeča | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |