{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114610 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856852 | |
Številka proizvajalca | 114610 10,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E-PM HPC 10,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
66,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
42,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
35,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |