{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020130 | |
Številka proizvajalca | 114500 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
po ponudbi
Na zalogi
991 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.880 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.369 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
941 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.349 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | modra | rdeča | brez | rožnata | modra | brez | brez |
Celotna dolžina L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |