{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,8 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020031 | |
Številka proizvajalca | 114500 5,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,8mm
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
936 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | DIN 1835 A s h6 | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |