{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114500 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019967 | |
Številka proizvajalca | 114500 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.273 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | modra | rdeča | brez | zelena |
Celotna dolžina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |