{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535207 | |
Številka proizvajalca | 114405 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E N 7,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
615 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 109 | 74 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kot konice | 135 | 135 |
Dolžina utorov Lc | 69 | 34 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |