{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 3 | |
EAN/GTIN | 4045197534750 | |
Številka proizvajalca | 114405 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E N 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.272 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.583 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.223 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | rožnata |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | FS | H |
Dolžina utorov Lc | 33 | 16 | 16 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 | 11,5 | 11,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |