{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 62,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 8,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114405 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535290 | |
Številka proizvajalca | 114405 8,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri HSS-E N 8,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 117 | 79 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | FS |
⌀ držala Ds | 8,4 | 8,4 |