{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009418 | |
Številka proizvajalca | 114000 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 10,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.103 kosov na zalogi
3,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.093 kosov na zalogi
4,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.269 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |