{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009289 | |
Številka proizvajalca | 114000 8,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 8,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
603 kosov na zalogi
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 81 | 81 | 81 |
⌀ držala Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |