{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009111 | |
Številka proizvajalca | 114000 7,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 7,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
1,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 109 | 109 | 109 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ držala Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |