{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009043 | |
Številka proizvajalca | 114000 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 6,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.399 kosov na zalogi
1,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 101 | 101 | 101 |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |