{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197008930 | |
Številka proizvajalca | 114000 5,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 5,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.602 kosov na zalogi
0,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 86 | 86 | 86 |
Nazivni ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
⌀ držala Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |