{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 4,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197008848 | |
Številka proizvajalca | 114000 4,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 4,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
0,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
536 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 47 | 47 | 47 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |