{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009494 | |
Številka proizvajalca | 114000 12,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Valjan N 12,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 151 | 151 | 151 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |