{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113265 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406234126 | |
Številka proizvajalca | 113265 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.415 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 43 mm | 43 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |