{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | STAR | |
Svetlobni tok | 1.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 500 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 156 mm | |
Celotna širina | 103 mm | |
Masa | 710 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081516 STAR | |
EAN/GTIN | 5708997356203 | |
Številka proizvajalca | 03.5620 |