Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MINIFORM

Št. art.: 081516 MINIFORM
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
941 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca MINIFORM
Svetlobni tok 200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 100 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 5 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,6 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 120 mm
Celotna širina 59 mm
Masa 138 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081516 MINIFORM
EAN/GTIN 5708997354049
Številka proizvajalca 03.5404

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
Različica Miniform z ozkimi, praktičnimi dimenzijami za torbico (120×59×25 mm), zaponka za pas, ergonomičen ročaj.
Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MINIFORM

Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MINIFORM

po ponudbi
Na zalogi
941 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.811 kosov na zalogi
62,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.907 kosov na zalogi
79,80 €
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta akumulatorja Li-ionski Li-ionski Li-ionski
Celotna dolžina 120 mm 380 mm 230 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65 IP 54 IP 65
Čas obratovanja 2,5 h 2,5 h 2 h - 20 h
Svetlobni tok 200 lm 120 lm - 500 lm 50 lm - 500 lm
Število vključenih akumulatorjev 1 1 1
Vrsta izdelka Delovne svetilke Palične svetilke Delovne svetilke

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico