Akumulatorska LED delovna svetilka MINI-PRO

Št. art.: 081516 MINI-PRO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Cona ATEX brez
    Oznaka proizvajalca MINIMAG PRO
    Svetlobni tok 20 lm - 200 lm
    Čas obratovanja 2 h - 20 h
    Napajanje Akumulatorsko napajanje
    Sijalke LED modul
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 1,2 Ah
    Napetost akumulatorja 3,7 V
    Celotna dolžina 202 mm
    Celotna širina 40 mm
    Masa 143 g
    Vrsta izdelka Delovne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081516 MINI-PRO
    EAN/GTIN 5708997356920
    Številka proizvajalca 03.5692

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
    Nova generacija različice MINI-MAG, močna glavna svetloba in usmerjen snop svetlobe, s prikazom napolnjenosti akumulatorja spredaj.
    Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve.
    Brezstopenjska zatemnitev.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vključno z USB-polnilnim kablom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico