Akumulatorska LED delovna svetilka MAG-PRO

Št. art.: 081516 MAG-PRO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
648 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Cona ATEX brez
    Oznaka proizvajalca MAG-PRO
    Svetlobni tok 60 lm - 600 lm
    Čas obratovanja 1,5 h - 15 h
    Napajanje Akumulatorsko napajanje
    Sijalke LED modul
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
    Napetost akumulatorja 3,7 V
    Celotna dolžina 270 mm
    Celotna širina 70 mm
    Masa 312 g
    Vrsta izdelka Delovne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081516 MAG-PRO
    EAN/GTIN 5708997356906
    Številka proizvajalca 03.5690

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
    Nova generacija različice MAG3 z izredno visoko svetilno močjo, zelo močna glavna svetloba in usmerjen snop svetlobe, s prikazom napolnjenosti akumulatorja spredaj.
    Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve.
    Brezstopenjska zatemnitev.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vključno z USB-polnilnim kablom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico