{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | MAG | |
Svetlobni tok | 300 lm - 500 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 150 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 260 mm | |
Celotna širina | 61 mm | |
Masa | 273 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081516 MAG | |
EAN/GTIN | 5708997354001 | |
Številka proizvajalca | 03.5400 |