Akumulatorska LED delovna svetilka UNIFORM

Št. art.: 081516 UNIFORM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
993 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca UNIFORM
Svetlobni tok 500 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 250 lm
Čas obratovanja 3 h
Čas delovanja v 2. stopnji 6 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 190 mm
Celotna širina 60 mm
Masa 265 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081516 UNIFORM
EAN/GTIN 5708997354070
Številka proizvajalca 03.5407

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
Nova generacija različice UNIFORM. Izredno robustna, z inteligentnim prikazom stanja napolnjenosti in dodatno točkovno svetlobo. Zaponka za pas.
Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami, za posebej svetlo, homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilno postajo in USB-polnilnim kablom, brez vmesnika za priključitev na 220 V.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico