Opis:
Stojalo SCANGRIP WHEEL STAND je razvito za mobilno postavitev delovne luči v delavnici za detajle. Omogoča enostavno premikanje luči tja, kjer jo potrebujete, hkrati pa se izognete neprijetnemu in težkemu dvigovanju z enega delovnega mesta na drugo. SCANGRIP WHEEL STAND je raztegljiv od 0,9 m/3 čevlje do 1,9 m/6,2 čevlja in je na voljo v nadgrajeni obliki. Novo podnožje je opremljeno s petimi kolesi za večjo varnost in stabilnost ter lažje manevriranje. Kolesa so trpežna in kakovostna ter se zlahka kotalijo tudi po neravnih površinah. Dve kolesi je mogoče zakleniti za zagotovitev varnega in fiksnega položaja. Delovno luč je mogoče hitro in enostavno namestiti na stojalo SCANGRIP WHEEL STAND, ko je nameščena, pa jo je mogoče nagniti, da se zagotovi optimalen kot snopa. Ko je delo končano, jo lahko preprosto odložite. Kot dodatna funkcija novega, nadgrajenega stojala WHEEL STAND je zdaj priložen prilagodljiv nosilec, ki omogoča enostavno namestitev druge delovne luči za osvetlitev od spodaj. Dodatni montažni nosilec je nastavljiv po višini in omogoča popolno prilagodljivost pri postavljanju luči na optimalno višino. Pri delu na boku avtomobila ali pripravljalnih delih na plošči ta možnost dvojne luči zagotavlja popolno osvetlitev brez senc z zgornje strani in s spodnje strani. Stojalo SCANGRIP WHEEL STAND je izdelano iz trpežnega in robustnega prašno lakiranega jekla za notranjo in zunanjo uporabo. Dvojni nosilec (03. 5308) za namestitev dveh svetilk je na voljo kot dodatna oprema.