{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 120 lm - 500 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 380 mm | |
Masa | 250 g | |
Vrsta izdelka | Palične svetilke |
Številka izdelka | 081549 380 | |
EAN/GTIN | 4062406056865 | |
Številka proizvajalca | 081549 380 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |