Trinožno stojalo, Višina: 1,35-3m

Št. art.: 081252 1,35-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1,35 m - 3 m
Vrsta izdelka Noga za merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081252 1,35-3
EAN/GTIN 5708997354315
Številka proizvajalca 03.5431

Opis

Izvedba:

Kakovostni stativ s certifikatom ATEX 1,35–3 m.

Primerno za:

NOVA-EX in NOVA-EXR.

Primerno za: