Trinožno stojalo EX1,35-3 m

Št. art.: 081252 EX1,35-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Noga za merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081252 EX1,35-3
EAN/GTIN 5708997356074
Številka proizvajalca 03.5607

Opis

Izvedba:

Kakovostni stativ s certifikatom ATEX 1,35–3 m.

Primerno za:

NOVA-EX in NOVA-EXR.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico