Zaščitne rokavice za varilce
PREGLED ARTIKLOV
Dodaj na seznam želja
Razpoložljivost
Sorodne kategorije
Varilne rokavice za zanesljivo zaščito pri delu
Varilne rokavice spadajo k osebni varovalni opremi za varilce in morajo zagotavljati zaščito pred toplotnimi obremenitvami. Pri vsakodnevnem delu se za varjenje materialov, kot so kovine, uporabljajo različni varilni postopki. Žareči varilni materiali razvijejo ekstremno vročino, zato so zahteve za poklicna oblačila varilcev zelo visoke. Delovni jopič, delovne hlače, delovni čevlji in zaščita za roke morajo imeti zelo visoko toplotno odpornost in kljub temu omogočati natančno delo. Tukaj v spletni trgovini Hoffmann Group najdete varilne rokavice zelo visoke kakovosti – za zanesljivo zaščito v ekstremnih delovnih razmerah.
Varilne rokavice kot del zaščitnih delovnih oblačil
Delovna oblačila za varilce so namenjena varnosti, zato morajo varilne rokavice izpolnjevati zahteve standarda DIN EN 12477. Ta predpisuje preizkušanje v skladu z EN 388, EN 420 in EN 407. Z EN 388 se ocenjujeta odpornost proti obribanju in nadaljnjemu trganju ter odpornost proti prebadanju. EN 420 opredeljuje preizkušanje spretnosti s prsti. Odvisno od tega, kakšno zaščito morajo zagotavljati delovne rokavice, EN 407 opredeljuje preizkušanje odziva na ogenj, kontaktne toplotne odpornosti in odpornosti proti manjšim brizgom taline. kakovostne varilne rokavice morajo poleg optimalnega prileganja izpolnjevati tudi te zmogljivostne zahteve. Kakovostne izdelke v skladu s temi smernicami najdete pri nas v različnih izvedbah. Poleg uporabe toplotno odpornih rokavic morajo te varnostne zahteve izpolnjevati tudi preostala delovna oblačila. Tukaj najdete veliko izbiro delovnih oblačil za zaščito pred plamenom in zaščitnih delovnih oblačil za varilce.
Katere vrste usnjenih varilnih rokavic obstajajo?
Visoka kakovost ne le da mora zagotavljati največjo varnost in zanesljivo zaščito pred poškodbami, ampak mora tudi omogočati natančno delo. Zato se je za izdelavo varilnih rokavic uveljavilo zlasti usnje. Ni le ekstremno toplotno odporno, ampak je tudi odporno proti obrabi, primerno za oblikovanje in voljno. Pri Hoffmann Group so na voljo kakovostni modeli iz različnih vrst usnja. Zraven spadajo goveje, kozje, napa ali telečje usnje, ki ga je mogoče izbrati glede na zahteve posameznega dela. Poleg tega zagotavljajo zavihki in notranja podloga dodatno varnost in večje udobje nošenja.
Optimalno usnje za varilne rokavice
Material se razlikuje v tem, iz katerega dela živali je usnje. Brazdasto usnje je na primer iz zgornjega sloja kože. Je posebej trpežno in odporno proti obribanju, mehko in prenaša vlago. Za cepljeno usnje se uporablja spodnji sloj kože, ki ima hrapavo površino. Zato je zelo neobčutljivo za vročino. Napa usnje je zelo tanko, zato omogoča dobro spretnost s prsti in visoko udobje nošenja. Lastnosti je mogoče povzeti na naslednji način:
- Goveje usnje
trpežno in neobčutljivo za mokroto, poleg tega pa zelo robustno in dolgotrajno obstojno.
- Kozje usnje
voljno in trpežno ter robustno in vodoodporno
- Napa usnje
mehko in odporno proti obribanju pri dobrem haptičnem zaznavanju
- Goveje cepljeno usnje
visoka odpornost proti vrezom pri veliki toplotni odpornosti
Kakovostne zaščitne delovne rokavice za varilce zato združujejo različne vrste usnja. Tako se za zavihke, ki ščitijo zapestje, največkrat uporablja toplotno odporno goveje cepljeno usnje, medtem ko so površine prstov in dlani izdelane iz mehkejšega napa usnja, ki omogoča učinkovito delo.
Nevarnosti pri varjenju
Odvisno od uporabljenega postopka skriva varjenje različne nevarnosti. Poleg žarečih in zato ekstremno vročih obdelovancev s temperaturami od 1.000 °C do 3.200 °C pomenijo zelo veliko tveganje tudi leteče iskre, sproščanje plinov in električni viri. Tudi sevanje z visokim deležem ultravijolične svetlobe, ki nastaja pri obločnem varjenju, lahko močno poškoduje oči. Zato je pri varjenju nujno potrebna kakovostna zaščita oči. Toda v nevarnosti niso le oči. Če je glava pri varjenju na prostem trajno izpostavljena mrazu, lahko nastopijo glavobol, napetost v vratu in bolečine v hrbtu. Oslabitev imunskega sistema omogoča lažji razvoj prehladnih virusov. Iz teh razlogov morajo biti glava in oči vedno dobro zaščitene, in to z zanesljivo delovno kapo.
Naročite zaščitne rokavice za varilce z visokim udobjem nošenja preprosto v spletni trgovini Hoffmann Group
Varilna rokavice iz robustnega usnja ali mehkega napa usnja – v spletni trgovini Hoffmann Group lahko preprosto in udobno naročite visoko kakovostne in popolnoma varne zaščitne rokavice za delo z ekstremno vročino. Strogo se držimo vseh predpisanih smernic in prepričujemo z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Preprosto izberite izdelke in še danes naročite najboljšo osebno varovalno opremo od profesionalcev.