{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 345 mm | |
Debelina | 1 | |
Nosilni material | Brazdasto/cepljeno goveje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 220 g | |
Vsebina | 1 | |
Material | Brazdasto/cepljeno goveje usnje | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tip A | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | sive | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094128 9 | |
EAN/GTIN | 4045197890450 | |
Številka proizvajalca | 094128 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 9
po ponudbi
Na zalogi
2.696 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 407 | 41214X | 413X4X |
Material | Brazdasto/cepljeno goveje usnje | Cepljeno goveje usnje |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Varilni postopek | MIG/MAG | MIG/MAG |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 |
EN 388 | 4244X | 4142X |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce | Zaščitne delovne rokavice za varilce |