Rokavice Premium Tig Welding Grey L R

Št. art.: A520GRRL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A520GRRL
EAN/GTIN 5036108265244
Številka proizvajalca A520GRRL
L-število L01840 762

Opis

Opis:

Vrhunska gibljivost za varilce. Mehka, prožna dlan iz kozje kože s trpežno manšeto iz cepljenega usnja. Za uporabo pri varjenju tipa B (Tig varjenje). Šivi iz para-aramida v celotnem obsegu.

Lastnosti:

  • EN12477 Zaščita pri varjenju Tip B
  • Para-aramidni šivi vseskozi za dodatno vzdržljivost
  • Mehka, prožna dlan iz kozje kože s trpežno manšeto iz cepljenega usnja
  • Idealno za varjenje in obdelavo kovin
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Podpora in zaščita zapestja
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Material:

Material: Kozje usnje; Cepljeno goveje usnje;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico