Rokavice za varilce, par Tegera® 130A 9

Št. art.: 094103 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    19,25 € / par
  • od 12 par
    16,04 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 300 mm - 350 mm
Nosilni material Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Oznaka proizvajalca TEGERA 130A
Vsebina 1
Material Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe Heavy Duty
Velikost rokavic 9
Kontaktna vročina do 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Barva rumena/bela
Standard EN 407
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094103 9
EAN/GTIN 7340118312507
Številka proizvajalca 130A-9

Opis

Izvedba:

Tegera® 130A. Rokavice za varilce brez podloge z zelo dobrim občutkom za dotik in ojačanim kazalcem. Šivi vsebujejo nit Kevlar® za uporabo v zahtevnih delovnih okoljih. Odporno proti kontaktni toploti do 100 °C.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico