{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 300 mm - 350 mm | |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Oznaka proizvajalca | TEGERA 130A | |
Vsebina | 1 | |
Material | Brazdasto kozje usnje | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Velikost rokavic | 10 | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Varilni postopek | WIG | |
Barva | rumena/bela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094103 10 | |
EAN/GTIN | 7340118312415 | |
Številka proizvajalca | 130A-10 |