Delovne rokavice za elektrikarje

mm
-
mm
kg
-
kg
14 izdelki
NOVO: Razvrsti po ceni zdaj.

PREGLED ARTIKLOV

Dodaj na seznam želja

Razpoložljivost

Delovne rokavice za elektrikarje – Zakaj so pomembne specialne zaščitne delovne rokavice?

Delovne rokavice za elektrikarje so specialne zaščitne delovne rokavice, opremljene s posebno izolacijo, ki zanesljivo ščiti pred električno napetostjo. Odvisno od delovne naloge so dodatno opremljene z nadrokavicami. To je posebej pomembno, saj lahko učinki električnega toka na človekovo telo, odvisno od električne upornosti, povzročijo veliko škodo. Majhno odpornost imajo zlasti živčno tkivo, krvne žile, mišice in koža. Zaščitne rokavice so v električarskih poklicih zelo pomembne in se uvrščajo iz dobrega razloga med ukrepe za varstvo pri delu. Primerno k temu zagotavljajo celovito zaščito druga zaščitna delovna oblačila, kot so delovni jopiči, delovne hlače in delovni čevlji.

Naročite kakovostne delovne rokavice za elektrikarje v spletni trgovini Hoffmann Group

Delovne rokavice za elektrikarje morajo biti skladne s posebnimi direktivami in zahtevami. Najprej so podvržene osnovnim zahtevam za zaščitne delovne rokavice v skladu z DIN EN 420. Ta standard preizkuša zaščitne delovne rokavice glede splošnih zahtev za zaščito, neškodljivost in ergonomijo. Poleg tega morajo biti označeni posebni napotki za čiščenje, specialne oznake in informacije. Za električno izolirne delovne rokavice dodatno velja tudi standard DIN EN 60903. V skladu z njim morajo delovne rokavice za elektrikarje zagotavljati trajno izolacijo tudi v vlažnem okolju. Pri nas najdete kakovostne izvedbe za zaščito v različnih napetostnih območjih, skladne z vsemi direktivami.

Naša ponudba obsega veliko izbiro izdelkov za varstvo pri delu. Tako zagotavljajo izolirana zaščitna čelada v delovnem okolju z električno napetostjo dodatno in zanesljivo zaščito pred električnimi udari. Zaščitna delovna oblačila so vedno izpostavljena ekstremnim obremenitvam. Huda vročina, nevarne tekočine ali električna napetost – zahteve za material so ustrezno visoke. V naši spletni trgovini najdete samo najboljše zaščitne delovne rokavice za elektrikarje ali druge poklicne skupine, ki ne zagotavljajo le 100-odstotne zaščite, ampak tudi omogočajo natančno delo.

Kaj morajo ponujati dobre delovne rokavice za elektrikarje?

Poleg zaščite pred električnimi nevarnostmi in tveganji morajo delovne rokavice za elektrikarje kot tudi vse druge delovne rokavice omogočati nemoteno delo. Bistvenega pomena sta velika funkcionalnost z velikim udobjem nošenja. V številnih panogah spada električni tok k vsakodnevnemu delu, na primer v elektroenergetskih podjetjih, pri dobaviteljih energije, na železnici, v kemični industriji ali na področju podpore zasebnim strankam. Odvisno od delovnega področja vključujejo postopki tudi delo z manjšimi in večjimi stroji. Kakovostne delovne rokavice za elektrikarje imajo zato naslednje lastnosti:

  • varnostni standard v skladu s splošnimi direktivami in EN 60903,
  • dielektrična trdnost skladno z napetostjo na delovnem mestu,
  • ergonomično prileganje,
  • visoko udobje nošenja,
  • lastnosti za odpornost, na primer pred mrazom,
  • dober oprijem,
  • dober prenos otipa.

Izolirane delovne rokavice za elektrikarje je treba pred vsakim delom pregledati. To obsega tako oceno možnih kombinacij z nadrokavicami kot tudi pregled glede vidnih pomanjkljivosti. V določenih intervalih je treba delovne rokavice za elektrikarje preveriti tudi glede skladnosti z elektrotehničnimi pravili. To je treba opraviti pri prvi uporabi in nato redno v polletnih intervalih. Delovne rokavice za elektrikarje, ki uspešno prestanejo preglede, so primerne za nadaljnjo uporabo.

Delovne rokavice za elektrikarje so na voljo v različnih barvah, skladno z barvno kodo, ki že na prvi pogled prikazuje njihovo dielektrično trdnost.

V čem se razlikujejo delovne rokavice za elektrikarje?

Na različnih delovnih mestih so pogosto prisotne različno visoke električne napetosti. Temu prilagojena je tudi izolacija delovnih rokavic za elektrikarje. V splošnem velja: debelejše so rokavice, večja je njihova dielektrična trdnost. Poleg tega obstajajo za različne klasifikacije ustrezne barve rokavic:

  • Razred 00:

bež, primerne za največ 500 V izmenične napetosti

  • Razred 0:

rdeče, primerne za največ 1.000 V izmenične napetosti

  • Razred 1:

bele, primerne za največ 7.500 V izmenične napetosti

  • Razred 2:

rumene, primerne za največ 17.000 V izmenične napetosti

  • Razred 3:

zelene, primerne za največ 26.500 V izmenične napetosti

  • Razred 5:

oranžne, primerne za največ 36.000 V izmenične napetosti

Kot lahek in zanesljiv izolirni material se uporablja naravni lateks. Pri uporabi upoštevajte naslednje: zaradi izolacije rokavice ne zagotavljajo zadostne zračnosti za kožo, v notranjosti nastaja znoj, zlasti pri dolgotrajnejši uporabi. Zato je treba delovne rokavice za elektrikarje pogosteje menjati. Poleg tega je treba po uporabi kožo obdelati s čistili za roke in sredstvi za nego kože.

Naročite delovne rokavice za elektrikarje in zaščitna delovna oblačila v spletni trgovini Hoffmann Group – nezapleteno in zanesljivo

Tukaj v spletni trgovini Hoffmann Group je na voljo kakovostna ponudba delovnih rokavic za elektrikarje z najboljšim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Poleg drugih specialnih zaščitnih delovnih rokavic za različne poklicne skupine obsega ponudba osebne varovalne opreme tudi zaščitne čelade, zaščito oči in sluha ter ženska in moška delovna oblačila. Tako je vsak delovni dan zagotovljena varnost. Naročite zdaj najkakovostnejše delovne rokavice za elektrikarje v spletni trgovini in izkoristite dolgoletne panožne izkušnje Hoffmann Group!