{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 600 g | |
Standard | EN 407 | |
EN 388 | 1X21X | |
EN 407 | 4111XX | |
Nosilni material | Modacryl- / Baumwollgestrick | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Razred obloka | Zaščitni razred 1 | |
Dolžina | 270 mm | |
Barva | sive | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
Številka izdelka | 094907 7 | |
EAN/GTIN | 4048612085219 | |
Številka proizvajalca | 6083807 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par uvex arc protect g1 7
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.981 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 407 | 4111XX | 41324X |
Barva | sive | rumena/črna |
Standard | EN 407 | EN 407 |
Nosilni material | Modacryl- / Baumwollgestrick | Aramidna tkanina |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 1X21X | 2341C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje | Delovne rokavice za elektrikarje |