Zaščitna rokavica konveksna zaščita moči power protect V1000 velikosti 8

Št. art.: 6084008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6084008
EAN/GTIN 4048612085394
Številka proizvajalca 6084008
L-število L01690 250

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex power protect V1000
  • Vrsta izdelka: rokavice za električarje
  • Barva (filter): rdeča
  • Površina: z manšeto
  • Premaz: naravni lateks
  • Velikost: 8
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: brez podloge

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico