{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 60903 kategorija A (kisline) | da | |
EN 60903 kategorija C (ekstremno nizke temperature) | da | |
EN 60903 kategorija H (ozon) | da | |
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 97,6 g | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Standard | Zaščita pred radioaktivnostjo (EN421) | |
Nosilni material | Lateks | |
Velikost rokavic | 9 | |
Maksimalna zaščita pred napetostjo | 500 V | |
Dolžina | 360 mm | |
Barva | črna/rdeča | |
Razred zaščite | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
Številka izdelka | 094918 9 | |
EAN/GTIN | 076490104269 | |
Številka proizvajalca | RIG0014B |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice za elektrikarje, Velikost rokavic: 9
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
58,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.790 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko |
Barva | črna/rdeča | rumena/črna |
Masa | 97,6 g | |
Dolžina | 360 mm | |
Nosilni material | Lateks | Aramidna tkanina |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje | Delovne rokavice za elektrikarje |